Vedante para radiador HP
Produto para vedar radiadores HP
PRODUTO PARA VEDAR RADIADORES 150ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Veda fugas até ao máx. de 0,1 mm
Os filtros de sujidade do circuito de refrigeração não são prejudicados
Utilização preventiva sempre que o anticongelante for mudado
Efeito vedante graças a partículas sintéticas microfinas
O conteúdo de uma lata é suficiente para 10 litros de líquido de refrigeração
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Temos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias posteriores ao produto.
Fichas Técnicas(X)
Utilize em microfugas na junta da cabeça do motor e nas ligações das mangueiras, bem como nas perdas por evaporação nas unidades do sistema de refrigeração.
Adicione diretamente ao circuito de refrigeração quando o motor estiver quente. Adicione apenas no depósito de expansão, caso o líquido de refrigeração circule através de um depósito de expansão. Em seguida, deixe o motor a trabalhar durante um período mínimo de 10 minutos até que o termóstato se abra e que seja percetível a saída de calor pelo aquecimento. Em seguida, desligue o motor, verifique o nível do líquido de refrigeração e ateste, se necessário
Conteúdo | 150 ml |
Cor | Azul |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Água |
Densidade | 1,01 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Valor do pH | 9 |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!