Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto de limpeza para sistemas de refrigeração

Produto de limpeza para sistemas de refrigeração
LIMPEZA SISTEMAS REFRIGERACAO 250ML

Art. 5861510250

EAN 4050641364869

Entre na sua conta para ver preços
Produto de limpeza para sistemas de refrigeração

Art. 5861510250
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
Adequado para todos os motores

Remove a corrosão e os depósitos de lama no circuito de refrigeração


Maior fiabilidade operacional devido ao sistema de refrigeração limpo.



Neutraliza os resíduos de calcário


O líquido de refrigeração novo fica protegido contra a contaminação por resíduos de sujidade antigos.



Compatível com anticongelante



Alcalino no intervalo de pH de 9 a 11


Compatível com todos os materiais utilizados para construir o radiador.



Remove sedimentos do sistema de refrigeração e limpa a contaminação deste mesmo sistema. Por exemplo, é possível remover resíduos de óleo provocados por danos nas cabeças do motor. O produto de limpeza do radiador também pode ser utilizado como medida preventiva sempre que o líquido de refrigeração for substituído.



250 ml são suficientes para 10 litros de líquido de refrigeração. 1000 ml são suficientes para 40 litros de líquido de refrigeração.

Aviso

O produto de limpeza não é adequado para permanecer no veículo.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para corrigir o desempenho reduzido da refrigeração durante trabalhos de reparação e manutenção no sistema de refrigeração.

Instruções

Adicione o conteúdo da lata ao líquido de refrigeração. Abra as válvulas de aquecimento. Mantenha o motor ligado à temperatura de funcionamento durante cerca de 30 minutos. Os resíduos soltos devido ao efeito do produto de limpeza devem ser removidos com água. O processo de limpeza pode ser realizado sem remover o termóstato. Recomendamos a substituição das peças que tenham sido danificadas pela fuga de óleo, tais como o vaso de expansão e os tubos de água. Encha novamente o sistema de refrigeração após a limpeza, purgue e verifique se existem fugas.

Conteúdo

250 ml

Cor

Amarelo

Cheiro/fragrância

Suave

Base química

Água

Densidade

1,023 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.