Aditivo líquido ADBLUE
Aditivo AdBlue de dose única
ADITIVO LIMPEZA ADBLUE CARGO 2LT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Evita a formação de cristais de ureia
Quando utilizado continuamente, o produto evita a formação de incrustações no injetor que distribui o líquido
O aditivo Würth não afeta as especificações do AdBlue
- Melhora a atomização
- Evita obstruções no injetor
- Descalcifica o injetor
- Reduz as emissões
O uso contínuo do produto otimiza a eficiência do sistema SCR e prolonga a sua vida útil
- Mantém o catalisador limpo e eficiente
- Ajuda a reduzir as emissões de NOx
- Garante um desempenho fiável do motor
- Evita custos adicionais de manutenção
Fichas Técnicas(X)
Aditivo de dose única especialmente para automóveis de passageiros, Art-Nr. 5861700260
- Utilização: Tem de ser vertido exclusivamente no depósito de AdBlue (tampa azul)
- Adicione um frasco de 20 ml para até 12 L de AdBlue
- 1. Abra a tampa azul do depósito de AdBlue
- 2. Abra a ponta do frasco e verta todo o conteúdo para o depósito de AdBlue
Aditivo para camiões, especialmente para tanques, Art-Nr. 5861700261
Ajuda a otimizar as propriedades do AdBlue, mesmo em más condições de armazenamento, em particular em condições de armazenamento no exterior, onde está sujeito a alterações de temperatura e luz e existe o risco de contaminação do depósito. Utilização: Verta para o depósito de armazenamento. Adicione um bidão de 2 L para até 1000 L de AdBlue
Conteúdo | 2 l |
Cor | Transparente |
Cheiro/fragrância | Característico |
Base química | Água |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,9237 kg/l |