Proteção do motor para gasolina e híbrido
Aditivo de prevenção MOTOR GUARD, gasolina + híbrido
ADITIVO MOTOR GUARD PREV GASOLEO/HIBRIDO
Art.
5861900051
EAN 4065233066410
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
A proteção do motor para gasolina e híbrido ajuda o seu automóvel a ter um melhor desempenho novamente.
- Limpa as válvulas, as câmaras de combustão e os injetores para uma maior eficiência de combustível
- Reduz o gelo do carburador e a corrosão do depósito de combustível
- Protege todo o sistema de combustível
- Distribui humidade
- Aumenta a lubricidade do combustível
- Aditivo de prevenção para utilização regular
- Tecnologia KEEP-CLEAN
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Compatível com todos os tipos de gasolina, incluindo E10.
Instruções
Adicione diretamente ao depósito. Uma garrafa de 200 ml trata até 50 l de combustível. Para obter os melhores resultados, utilize uma garrafa a cada terceiro depósito de combustível.
Conteúdo | 200 ml |
Cheiro/fragrância | Gasolina |
Base química | Óleo mineral |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,89 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 70 °C |