Filter Clean Diesel
ADITIVO LIMPEZA FILTRO PARTICULAS
Art. 5861900055
EAN 4065233066403
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Suporta a regeneração do filtro de partículas diesel mesmo em condução em trânsito urbano, reduzindo a "temperatura limite", bem como as emissões.
- Os testes laboratoriais e de estrada indicaram uma redução significativa da fuligem do DPF.
- Aditivo de prevenção para trânsito urbano.
- Tecnologia "KEEP CLEAN" e "CLEAN UP".
Não exceda a dosagem recomendada do produto. Não é adequado para motores diesel PSA (Peugeot/Citroën) equipados de fábrica com um depósito de aditivo especial para filtros de partículas.
Fichas Técnicas(X)
Compatível com todos os tipos de diesel. Não adequado para motores diesel PSA (substituição de líquido PAT).
Adicione diretamente ao depósito de combustível antes de reabastecer com combustível. Uma garrafa de 200 ml é adequada para 50 l de combustível.
Conteúdo | 200 ml |
Peso do conteúdo | 163 g |
Cor | Castanho azeitona, semelhante a RAL 8008 |
Cheiro/fragrância | Gasolina |
Base química | Hidrocarbonetos |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,815 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!