PRIMÁRIO METAL PRIMER 1K
Primário 1K Metal
METAL PRIMER 1K 4L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades
- Secagem rápida
- Boa capacidade de cobertura
- Boa capacidade de proteção anticorrosiva
- Excelente aderência
Fichas Técnicas(X)
Recomendado para aplicações que exigem uma secagem rápida e para atribuir proteção corrosiva a superfícies ferrosas.
A superfície a pintar deve estar seca e isenta de poeira, óleo, gordura ou qualquer outra contaminação. Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes da aplicação. Pode ser aplicado a trincha, rolo ou pistola de pintura. Não aplicar com temperaturas abaixo dos 8ºC ou humidade relativa acima de 80%.
Peso do conteúdo | 5,52 kg |
Conteúdo | 4 l |
Base química | Resina alquídica modificada |
Cor | Cinzento |
Tempo de secagem | 6 h |
Temperatura de processamento | 20 °C |
Condições para tempo de secagem | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Tempo mín. de flash-off | 5 min |
Espessura máx. do revestimento | 60 µm |
Densidade | 1,55 g/cm³ |
Resistência mín./máx. à temperatura | 0 a 90 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Distância mín. de pulverização | 15 cm |
Concentração de VOC (CH) | 417,1 g/l |
Temperatura mín. de processamento | 8 °C |
Distância máx. de pulverização | 35 cm |
Proporção máx. de sólidos | 50 % |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!