Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Proteção antigravilha, HS

ANTIGRAVILHA CINZENTO 1KG

Art. 5866301106

EAN 4058794661446

Entre na sua conta para ver preços
Proteção antigravilha, HS

Art. 5866301106

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Proteção antigravilha para áreas visíveis e invisíveis
  • O elevado grau de elasticidade permite proteção contra corrosão

  • Proteção contra influências físicas na parte inferior da carroçaria e nas cavas das rodas

  • Elevado grau de isolamento de ruído

  • Pode ser pintada após 30 a 40 minutos
Aviso

Devido à sua ação de secagem rápida, este produto não é adequado para polimento de áreas grandes.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Proteção contra danos provocados por gravilha em todos os tipos de veículos.

Instruções

A superfície a ser tratada deve estar limpa, seca, e isenta de poeiras e gorduras. Agitar bem antes da aplicação. Diluição não necessária. Tratar as áreas necessárias com uma pistola de ar comprimido. Evitar influências externas mais prejudiciais nas primeiras 24 horas após a aplicação.

Base química

Resina acrílica

Peso do conteúdo

1 kg

Cor

Cinzento

Temperatura máx. de processamento

60 °C

Condições para tempo de secagem

a 20°C

Densidade/condições

1,5 kg/l / Componentes A e B misturados

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / de 5°C a 35°C

Condições para manter a validade

de 5°C a 35°C

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica