Proteção antigravilha, HS
ANTIGRAVILHA PRETO 1KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O elevado grau de elasticidade permite proteção contra corrosão
- Proteção contra influências físicas na parte inferior da carroçaria e nas cavas das rodas
- Elevado grau de isolamento de ruído
- Pode ser pintada após 30 a 40 minutos
Devido à sua ação de secagem rápida, este produto não é adequado para polimento de áreas grandes.
Fichas Técnicas(X)
Proteção contra danos provocados por gravilha em todos os tipos de veículos.
A superfície a ser tratada deve estar limpa, seca, e isenta de poeiras e gorduras. Agitar bem antes da aplicação. Diluição não necessária. Tratar as áreas necessárias com uma pistola de ar comprimido. Evitar influências externas mais prejudiciais nas primeiras 24 horas após a aplicação.
Base química | Resina acrílica |
Conteúdo | 1 l |
Peso do conteúdo | 1 kg |
Cor | Preto |
Temperatura máx. de processamento | 60 °C |
Condições para secagem completa | a 20°C |
Distância mín./máx. de pulverização | 15-25 cm |
Tempo de secagem/condições | 1,5 h / a 20°C |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Densidade/condições | 1,46 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 12 meses / de 5°C a 35°C |
Condições para manter a validade | de 5°C a 35°C |