Verniz rápido transparente 2 componentes
SPRAY VERNIZ 2K 250ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Verniz transparente de dois componentes, de secagem muito rápida, com excelente resistência às condições meteorológicas, a químicos e gasolina
- Elevado rendimento
- Secagem rápida
- Pressão de saída constante até ao esvaziamento total
- Excelente resistência ao desgaste e aos riscos
- Perfeitamente adequado para pequenos trabalhos de reparação
Tempo de processamento após ativação: máx. 14 horas. Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para uma pintura permanente e de alta qualidade de sistemas de pintura à base de solventes e base aquosa.
Agite bem a lata durante 2 minutos antes de pulverizar. Remova o botão vermelho da tampa, coloque-o no pino na parte inferior do recipiente e pressione o pino o máximo possível. Remova e elimine o botão vermelho. Agite bem a lata durante mais 2 minutos. Aplique 1 a 2 demãos finas na superfície preparada. Respeite o tempo de secagem intermédio! Rendimento de 250 ml: Aprox. 0,5 a 0,75 m. Secagem ao pó: 7 minutos. Secagem ao toque: 6 horas
Base química | Resina de dois componentes |
Conteúdo | 250 ml |
Tempo de secagem ao tato | 7 min |
Recipiente | Lata de aerossol |
Densidade | 0,904 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!