Caixa promocional Rost-Off, 6 unidades
Caixa promocional Rost-Off, 6 unid.
ROST OFF PLUS BLACK EDITION 6UN
Art. 5893200004
EAN 4099618365447
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada atividade capilar
As ótimas características de fluência garantem uma excelente penetração e remoção da ferrugem
Contém o composto líquido, muito eficiente e orgânico de molibdénio OMC2
- Ao contrário de produtos que contêm lubrificantes sólidos, por exemplo, MOS2, o OMC2, não se deposita em recipientes grandes
- Redução da fricção
- Excelente efeito lubrificante ao alisar as superfícies metálicas
- Garante uma permanente capacidade de deslize dos componentes
Aditivos anticorrosão para uma excelente proteção
Proporciona uma proteção mais duradoura contra a corrosão
Sem resina nem ácido
Sem silicone
Compatível com borracha e plástico
Remova imediatamente quaisquer excessos de material ou salpicos em superfícies sensíveis ou pintadas.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para soltar ligações roscadas extremamente enferrujadas e oxidadas em automóveis, camiões, máquinas agrícolas e de construção, equipamento e dispositivos sem causar danos
Pulverize as peças a tratar e deixe absorver durante breves instantes. Para ligações difíceis, repita o processo de aplicação e, se necessário, deixar atuar durante mais tempo.
Número de peças do conjunto/kit | 6 UNID |