Fixação química WIT-EA 150
Bucha química WIT-EA 150, cartucho coaxial
BUCHA QUIMICA WIT-EA150 420ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Cartucho coaxial
- Um produto de fixação química de dois componentes, de alta qualidade e com excelentes propriedades tixotrópicas
- Utilizar sempre com a ponta misturadora fornecida com o cartucho
- O cartucho pode ser armazenado e usado até à data de validade
- Resistência térmica contínua até +50 °C e temporária até +80 °C
- Especialmente adequado para fixação em pedra natural, pois não mancha graças ao estireno
- Apenas um tipo de resina para utilização em vários tipos de materiais de reforço
- A ponta misturadora Fill&Clean facilita a limpeza do cartucho coaxial, pois está equipado com uma espátula de limpeza. Excelente resistência a agentes químicos e intempéries
- Também pode ser utilizado na presença de água
Para aplicações interiores, utilizar resinas sem estireno, pois libertam menos odor
Para uma fixação pesada em betão, alvenaria maciça (tijolo maciço) e alvenaria perfurada (blocos e tijolos perfurados ou semiperfurados)
Em alvenaria oca, fazer o furo com furação normal em vez de furação com berbequim de percussão para proteger as câmaras internas dos tijolos e utilizar com buchas perfuradas
Para fixar maquinaria, grades, vedações, vigas de metal, janelas, lavatórios, radiadores, estores, armários, prateleiras, grelhas, etc.
Contents | 420 ml |
Chemical basis | Poliéster de dois componentes |
Colour | Cinzento |