Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Inversor de soldadura de elétrodo manual ESI 160

Inversor de soldadura de elétrodo ESI 160
MAQUINA DE SOLDAR MMA DC ESI 160
MASTER

Art. 5952000160
EAN 4046777421873

Entre na sua conta para ver preços
Inversor de soldadura de elétrodo manual ESI 160

Art. 5952000160
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
Inversor de soldadura de elétrodo controlado digitalmente. O seu dispositivo de nível de entrada para todas as aplicações eletrónicas

Possibilidade de soldadura com todos os elétrodos


A tecnologia MicorBoost facilita a soldadura com todos os elétrodos, incluindo celulose. Comutação simples para tipos de elétrodo.



Robusto


Segurança contra quedas de 80 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)



Comutável


Pode ser mudado para a soldadura TIG com a ignição ContacTIG



Arco suave e uniforme


Regulação da força do arco



Sem aderência dos elétrodos


Sistema antiaderência



Excelente ignição


Arranque a quente



Flexível


Fonte de alimentação (230 V) ou gerador - propriedades de soldadura ideais, incluindo com fios compridos ou no caso de flutuações da alimentação da rede elétrica.



Leve e compacta


5,1 kg a 150 A (30% de tempo de ativação)



Ideal para aplicações de montagem


Sinal IP23 e S

Aviso
  • Força do arco: Aumenta a tensão do arco em situações críticas. Evita que as escórias escorram para o banho de metal fundido e extingam o arco. Desta forma, até mesmo os elétrodos difíceis de soldar podem ser processados.

  • Arranque a quente: Assegura uma ignição fiável do elétrodo. A energia do arranque a quente é ajustada automaticamente à corrente de soldadura selecionada.

  • Antiaderência: Evita que o elétrodo adira à peça de trabalho ao reduzir automaticamente a corrente. Desta forma, o elétrodo não se extingue e a evaporação dos elementos da liga é evitada.


Documentação de peças de substituição de acordo com o regulamento (UE) 2019/1784 – Requisitos para a conceção ecológica de sistemas de soldadura. A documentação relevante está armazenada no Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Para mais questões, contacte o vendedor ou a equipa de produtos e aplicação adequados.

Marcação: CE, S

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Soldadura TIG


Gás adequado: 100% árgon

Tensão nominal

230 V/CA

Elétrodos de soldadura

1,5 - 4,0 mm

Fio de soldadura TIG soldável

1,0 - 2,4 mm

Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo

10-150 A

Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG

15-160 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

30 %

Fator de marcha a 100%

110 A

Fator de marcha a 60%

120 A

Classe de proteção IP

IP 23

Altura

211 mm

Largura

130 mm

Comprimento

337 mm

Espessura do material soldável

Aço até 10 mm, Aço de solda TIG/aço inox 1 - 6 mm, Cobre 1 - 3 mm

Peso unitário

4.900 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Elétrodo de soldadura Inox 2 roxo

ELECTRODO INOX 2 LILA 2.50.300MM

Para aço inoxidável A2
x 80 Un.
Elétrodo de soldadura Inox 2 roxo

ELECTRODO INOX 2 LILA 3.25.350MM

Para aço inoxidável A2
x 50 Un.
Elétrodo para aço Inox 4 vermelho

ELECTRODO INOX 4 ROT 3.25.350MM

Particularmente adequado para aço inox A4
x 54 Un.
Tocha TIG WLV 17 Para ESI 150/ESI 200

TOCHA WLV 17 4M