Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de soldar TIG 180 AC/DC

Máquina de soldar WIG 180 AC/DC
MAQUINA DE SOLDAR TIG DC WIG 180
MASTER

Art. 5952000180
EAN 4046777421897

Entre na sua conta para ver preços
Máquina de soldar TIG 180 AC/DC

Art. 5952000180

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema WIG totalmente profissional fácil de utilizar. Tanto no estaleiro de obra como na oficina, vai gostar da conveniência do sistema.

Contacto e ignição de alta frequência


Possibilidade de ignição sem toque por alta frequência através de botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto



Versátil


A soldadura de alumínio também é possível com AC/DC, comutável para soldadura por elétrodos



Proteção ideal contra a oxidação


O elétrodo de tungsténio e o cordão são protegidos de forma ideal contra a oxidação, graças à gestão automática do gás.



Eficiência energética


Função de ventoinha em espera, sistema eletrónico de desempenho moderno



Memória de trabalhos


Podem ser armazenados dois trabalhos de soldadura por elétrodo e TIG.



Proteção contra a sujidade e a humidade


Revestimento especial da PCB



Leve e compacto


13,3 kg a 180 A (35% ED)



Ideal para aplicações de montagem


Sinal IP23 e S



Robusto


Segurança contra quedas de 60 cm (mín. 25 cm em conformidade com a norma)

Prova de desempenho

Marcação: CE, S

Marcação: CE, S

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Soldagem TIG


Adequado gás 100% árgon

Tensão nominal

230 V/CA

Elétrodos de soldadura

1,5 - 4,0 mm

Fio de soldadura TIG soldável

1,0 - 3,2 mm

Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo

10-150 A

Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG

15-180 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

30 %

Fator de marcha a 100%

130 A

Fator de marcha a 60%

150 A

Peso unitário

6,500 kg

Classe de proteção IP

IP 23

Altura

211 mm

Largura

130 mm

Comprimento

337 mm

Espessura do material soldável

Cobre, 1 - 3 mm
Aço, até 10 mm
Aço de solda TIG/aço inox, 1 - 6 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Redutor de pressão de garrafa

REDUTOR DE PRESSAO

Em conformidade com a DIN EN ISO 2503
x 1 Un.
Maçarico TIG WLT 26 para maçarico com botão duplo WIG 180 AC/DC

TOCHA WLT 26 4M 2 FUNCOES

Com pescoço ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
x 1 Un.
Maçarico TIG WLT 26 para maçarico cima/baixo WIG 180 AC/DC

TOCHA WLT 26 4M 4 FUNCOES

Com pescoço ajustável e junta esférica para uma melhor manobrabilidade de trabalho
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica