Inversor de soldadura MIG/STICK/LIF-TIG MIG 180-5
Máquina de soldar MIG 180-5
MÁQUINA DE SOLDAR MULTIPROCESSO MIG 180
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 em 1
Três modos de soldadura diferentes - MIG, STICK e LIFT/TIG
Função SEM GÁS
A função SEM GÁS permite trabalho no exterior com fio de soldar sem gás
Ficha Euro
Ficha Euro com tocha Abicor Binzel MB 15AK como acessório standard
Isolamento térmico
Isolamento térmico de classe "H" – os componentes elétricos podem funcionar com temperaturas até 180 °C
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura contínua mesmo com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Fusível principal
A máquina requer um fusível de 20A
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Corrente mín./máx. | 30-180 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 25 % |
Corrente máx. | 180 A |
Rolo de fio para aço | mm |
Comprimento do cabo | 3 m |
Diâmetro do fio equipado | 1 mm |
Comprimento | 58,5 cm |
Peso da máquina | 14 kg |
Largura | 32 cm |
Altura | 47 cm |
Rolo de fio para aço inoxidável | mm |
Classe de proteção IP | IP 21 |
Conforme RoHS | Sim |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!