Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

INVERSOR DE SOLDADURA MIG/MAG MIG 350 SYN

Máquina de soldar MIG/MAG MIG 350 SYN
MAQUINA SLDAR MIG 350 SYN

Art. 5952001350
EAN 4056807273051

Entre na sua conta para ver preços
INVERSOR DE SOLDADURA MIG/MAG MIG 350 SYN

Art. 5952001350
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
Inversor sinérgico controlado digitalmente com a mais recente tecnologia IGBT. A função sinérgica proporciona parâmetros de soldadura predefinidos de acordo com a amperagem, o diâmetro do fio e o gás utilizado.

Tecnologia IGBT


A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura infalível com corrente instável (a trabalhar com geradores)



Isolamento térmico


Isolamento térmico de classe "H" – os componentes elétricos podem funcionar a temperaturas até 180 °C



Unidade de alimentação do cabo amovível


A unidade de alimentação do cabo amovível está ligada à máquina com um cabo de 5 m de comprimento, proporcionando uma maior mobilidade ao soldador



Função sinérgica


Esta máquina de soldadura está equipada com a função sinérgica. A função sinérgica proporciona um desempenho de soldadura muito melhor, fornecendo parâmetros de soldadura predefinidos de acordo com a amperagem, o diâmetro do fio e o gás utilizado

Aviso
  • O aparelho é fornecido com rolete para fio de 0,8/1,0 mm e 1,0/1,2 mm

  • O aparelho é fornecido sem tomada elétrica

  • A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

400 V/CA

Corrente mín./máx.

40-350 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

60 %

Descrição do modelo

MIG 350 SYN

Fusível principal

25A

Corrente máx.

350 A

Fator de marcha à corrente máx. (40°C)

350 A

Comprimento do cabo

4 m

Espessura do material soldável

Aço até 10 mm

Comprimento

900 mm

Peso da máquina

41.1 kg

Largura

480 mm

Altura

1250 mm

Classe de proteção IP

IP 21

Conforme RoHS

Sim

Incluído na encomenda:
1 x
Abraçadeira

CABO MASSA 50MM 3M

Quantidade: 1 x
Maçarico MIG/MAG MB 36 KD
1 x
Maçarico MIG/MAG MB 36 KD

WELDTRCH-F.WELDSYS-(MIG/MAG-MB36KD)-4M

Descrição: Air-cooled
Quantidade: 1 x
Mangueira
1 x
Mangueira

SP-GASHOSE-BLUE-7M

Descrição: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ficha CEE 400 V, 6 H

FICHA 4P.T 16A--400V

União roscada com válvula de despressurização integrada, vedante e protetor contra dobras do cabo
x 1 Un.
Cabo de soldadura de elétrodo

PORTA ELETRODOS 25MM 4M

Para inversor de soldadura de elétrodo EWI 180S/EWI 200S
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rolo de fio de solda para MIG/MAG 250

ROLETE 1,0 - 1,2MM PTFE MIG 350

x 1 Un.
Rolo de fio de solda para MIG/MAG 250

ROLETE 0,8 - 1,0MM SG2 MIG 350

x 1 Un.
Rolo de fio de solda para MIG/MAG 250

ROLETE 1,0 - 1,2MM SG2 MIG 350