Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Inversor de soldadura ECO W200

Inversor de soldadura 200 ECONOMY
INVERTER ECO 200D

Art. 5952200205
EAN 4065746773799

Entre na sua conta para ver preços
Inversor de soldadura ECO W200

Art. 5952200205
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
Inversor leve e portátil de baixo consumo energético.

Excelentes resultados e propriedades de soldadura


Com elétrodo rutilo e básico



Classe de isolamento H


Os componentes elétricos podem trabalhar com temperaturas até 180ºC



Grande fiabilidade


Protegido contra sobreaquecimento e sobretensões para uma ligação segura a geradores



Versátil


Grande facilidade de utilização em interiores e exteriores



Estabilidade de arco


Aumenta a corrente do arco em situações críticas. Evita que a escória escorra para dentro do banho de metais fundidos e apague o arco. Deste modo é possível processar elétrodos difíceis de soldar.



Mostrador digital


Pré-regulação e leitura em tempo real da corrente de soldadura

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V

Corrente mín./máx.

10-200 A

Elétrodos de soldadura

1,5 - 4,0 mm

Fio de soldadura TIG soldável

1,0 - 2,4 mm

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

25 %

Fator de marcha a 100%

100 A

Classe de proteção IP

IP 21

Altura

21 cm

Largura

11 cm

Comprimento

29 cm

Espessura do material soldável

Aço 1,5 - 5 mm

Peso unitário

5 kg

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cabo de terra para inversor de soldadura

CABO MASSA 3M 25MM (35 A 70MM2)

x 1 Un.
Maçarico TIG

TOCHA LIFT TIG MIG18 . EWI200

Para EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S
x 1 Un.
Cabo de soldadura de elétrodo

PORTA ELETRODOS 25MM 4M

Para inversor de soldadura de elétrodo EWI 180S/EWI 200S