Máquina de soldar MIG/MAG 250C D-PULSE
Máquina de soldar MIG/MAG 250 SYN
MIG/MAG 250 SYN
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Função MIG duplo pulsada
Permite uma entrega térmica otimizada e melhor estética do cordão.
Programas sinérgicos
Para todos os tipos de aços macios, aço inox, alumínio e fios fluxados.
Modo duplo pulsado
Para o melhor ajuste da soldadura.
Modo de soldadura
2t e 4t.
Arc force
Para evitar a colagem do elétrodo.
Soldadura elétrodo revestido
MMA e LIFTIG em corrente contínua.
Facilidade de utilização
Com regulação manual ou sinérgica e dois displays para leitura simultânea da corrente e tensão de soldadura.
Ajuste eletrónico da indutância
Para soldaduras de enchimento ou penetração.
Regulações
Comprimento do fio e do pós gás.
A ficha elétrica não é fornecida. A ficha de alimentação deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Nominal voltage | 380 V |
Fios soldáveis | Aço, diâmetro 0,8-1,2 mm, Alumínio, diâmetro 1,0 - 1,2 mm |
Corrente mín./máx. | 25-250 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 40 % |
Corrente máx. | 250 A |
Rolo de fio para aço | 1.2 mm |
Cable length | 4 m |
Espessura do material soldável | Aço/aço inox 0,8-8 mm, Alumínio 1 - 8 mm |
Length | 68 cm |
Peso da máquina | 29.5 kg |
Width | 30 cm |
Height | 62.5 cm |
Rolo de fio para aço inoxidável | 1.2 mm |
IP protection class | IP 21 |
Conforme RoHS | Sim |