Máquina de soldar MIG/MAG MM 230
Máquina de soldar MIG/MAG MM 230
MAQUINA DE SOLDAR MIG.MAG MM230
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ajuste flexível da intensidade de soldadura
Mecanismo de comutação ajustável em 7 níveis
Proteção contra sobrecargas
O controlo térmico impede o sobreaquecimento da máquina.
Pode ser utilizado durante longos períodos de tempo
graças ao arrefecimento com ventoinha
Sempre à corrente nominal correta
Controlo automático da corrente de soldadura, do fluxo de gás pós-purga e do tempo da soldadura por pontos
Seleção automática do fio de solda
O fio de solda ajusta-se automaticamente às definições selecionadas.
Soldadura prática
Pode ser comutado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos
Valor de orientação para a taxa de fluxo em l/min:
Fio Ø x 10 = l/min
O kit de mangueira deve ser convertido de núcleos PTFE para processar fios de solda de alumínio e aço inox
- Conjunto de maçarico de alumínio 098430005
- Conjunto de maçarico de aço inox 098430006
- Conjunto de maçarico de aço inox 098430007
Fichas Técnicas(X)
Ideal para qualquer instalador, técnico de manutenção, artesão e mecânico de viatura motorizada
Tensão nominal | 400 V/CA |
Fios soldáveis | Alumínio, diâmetro 1,0 - 1,2 mm |
Corrente mín./máx. | 30-230 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 20 % |
Corrente máx. | 230 A |
Rolo de fio para aço | 0,8 mm |
Comprimento do cabo | 3 m |
Diâmetro do fio equipado | 1 mm |
Espessura do material soldável | Alumínio, 2 - 6 mm |
Comprimento | 75 cm |
Peso da máquina | 66 kg |
Largura | 70 cm |
Altura | 50 cm |
Rolo de fio para aço inoxidável | 1 mm |
TOCHA MIG 25 3M
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!