Máquina de soldar MIG/MAG MM 350
Máquina de soldar MIG/MAG MM 350
MAQUINA DE SOLDAR MIG.MAG MM350
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ajustamento flexível dos cordões de soldadura
Mecanismo de comutação de ajuste fino com 2 interruptores de 12 níveis, um para grosso outro para fino
Proteção contra sobrecargas
O controlo térmico impede o sobreaquecimento da máquina.
Pode ser utilizado durante longos períodos de tempo
graças ao arrefecimento com ventoinha
Sempre à corrente nominal correta
Controlo automático da corrente de soldadura, do fluxo de gás pós-purga e do tempo da soldadura por pontos
Seleção automática do fio de solda
O fio de solda ajusta-se automaticamente às definições selecionadas.
Soldadura prática
Pode ser comutado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos
Valor de orientação para a taxa de fluxo em l/min:
Fio Ø x 10 = l/min
O kit de mangueira deve ser convertido de núcleos PTFE para processar fios de solda de alumínio e aço inox
- Conjunto de maçarico de alumínio 098430005
- Conjunto de maçarico de aço inox 098430006
- Conjunto de maçarico de aço inox 098430007
Fichas Técnicas(X)
Ideal para a reciclagem de construções metal e aço, e para a indústria agrícola

REDUTOR DE PRESSAO

TUBO GAS 1,8M

TOCHA ML 38 4M
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: