Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máquina de soldar MIG/MAG MM 350

Máquina de soldar MIG/MAG MM 350
MAQUINA DE SOLDAR MIG.MAG MM350
MASTER

Art. 5952352351
EAN 4065746366878
Entre na sua conta para ver preços
Máquina de soldar MIG/MAG MM 350

Art. 5952352351

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Máquina de soldar com unidade de 4 fios de soldar para soldadura de alumínio, aço e aço inox

Ajustamento flexível dos cordões de soldadura


Mecanismo de comutação de ajuste fino com 2 interruptores de 12 níveis, um para grosso outro para fino



Proteção contra sobrecargas


O controlo térmico impede o sobreaquecimento da máquina.



Pode ser utilizado durante longos períodos de tempo


graças ao arrefecimento com ventoinha



Sempre à corrente nominal correta


Controlo automático da corrente de soldadura, do fluxo de gás pós-purga e do tempo da soldadura por pontos



Seleção automática do fio de solda


O fio de solda ajusta-se automaticamente às definições selecionadas.



Soldadura prática


Pode ser comutado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos

Aviso

Valor de orientação para a taxa de fluxo em l/min:


Fio Ø x 10 = l/min



O kit de mangueira deve ser convertido de núcleos PTFE para processar fios de solda de alumínio e aço inox


  • Conjunto de maçarico de alumínio 098430005

  • Conjunto de maçarico de aço inox 098430006

  • Conjunto de maçarico de aço inox 098430007
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para a reciclagem de construções metal e aço, e para a indústria agrícola

Tensão nominal

400 V/CA

Fios soldáveis

Alumínio, diâmetro 0,8 - 1,6 mm
Aço/aço inox, diâmetro 1,0 - 1,6 mm

Corrente mín./máx.

25-350 A

LIGADO à corrente máx. (40 °C)

30 %

Fase de comutação

2 x 12

Fusível principal

25A

Corrente máx.

350 A

Fator de marcha à corrente máx. (40°C)

160 A

Comprimento do cabo

5 m

Diâmetro do fio equipado

1 mm

Comprimento

830 mm

Peso da máquina

104 kg

Largura

390 mm

Altura

690 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Mangueira de gás

TUBO GAS 1,8M

Descrição: Para máquina de soldar MM 350
Quantidade: 1 x
1 x
Cabo de massa

CABO MASSA 35MM 4M

Descrição: Para máquinas de soldar MIG/MAG
Quantidade: 1 x
MIG/MAG hose pack ML 38 AK
1 x
MIG/MAG hose pack ML 38 AK

HOSEPCK-F.WELDSYS-(MIG/MAG-ML38AK)-L4M

Descrição: Air-cooled, with BIKOX hose pack and KZ-2 central connector
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fio de soldadura MIG Alumínio

FIO DE SOLDAR ALUMINIO 1,0MM S-AL-MNG 5

Para soldadura MIG em conformidade com a norma DIN 1732
Fio de soldadura MIG Alumínio

FIO DE SOLDAR ALUMINIO 1,2MM S-AL-MNG 5

Para soldadura MIG em conformidade com a norma DIN 1732
x 7 Un.
Conjunto de maçarico de alumínio para núcleo PTFE

GUIA INTERIOR ALUMINIO (1,0- 1,2MM) 4M

Fio guia para converter a solda com gás inerte em alumínio
x 1 Un.
Conjunto de maçarico de aço inox para núcleo PTFE

GUIA INTERIOR ACO (0,6 - 1,0MM) 5M

Fio guia para converter a solda com gás inerte em aço inox
x 1 Un.
Conjunto de maçarico de aço inox para núcleo PTFE

GUIA INTERIOR ACO (1,0 - 1,2MM) 5M

Fio guia para converter a solda com gás inerte em aço inox
x 1 Un.
Bico de contacto

BICO DE CONTACTO ACO 0,8MM

Para fio de aço
x 5 Un.
Bico de contacto

BICO DE CONTACTO ACO 1,0MM

Para fio de aço
x 5 Un.
Bico de contacto

BICO DE CONTACTO ACO 1,2MM

Para fio de aço
x 5 Un.
Bico de contacto

BICO DE CONTACTO ALUMINIO 0,8MM

Para fio de alumínio
x 5 Un.
Bico de contacto

BICO DE CONTACTO ALUMINIO 1,0MM

Para fio de alumínio
x 5 Un.
Bico de contacto

BICO DE CONTACTO ALUMINIO 1,2MM

Para fio de alumínio
x 5 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para bobina K 300

ADAPTADOR BOBINE SOLDAR 15KG

Adaptador para utilização de bobinas de arame de 15 kg em dispositivos MM.
x 1 Un.
Adaptador para bobina K 300

ADAPTADOR PARA FIO K300

Adaptador para utilização de bobinas de arame de 15 kg em dispositivos MM.
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica