INVERSOR DE SOLDADURA TIG TIG 200S PULSE
Inversor de soldadura TIG 200S Pulse
MAQUINA SOLDAR TIG 200 PULSE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ignição por contacto e de alta frequência
Ignição de alta frequência possível através do botão de pressão, comutável para ignição convencional por contacto
3 em 1: Modos de soldadura pulse TIG 200
- TIG DC
- TIG DC pulse de alta frequência
- MMA Stick
Isolamento térmico
Isolamento térmico de classe "H" – os componentes elétricos podem funcionar a temperaturas até 180 °C
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura infalível com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Ajuste para uma soldadura precisa de chapa de metal fina:
O modo pulse de alta frequência proporciona um cordão de soldadura preciso numa chapa metálica fina ou num tubo
Ajustes disponíveis: fluxo pré/pós-gás, corrente de arranque/final, corrente pulse superior/inferior , frequência pulse, largura pulse
O aparelho é fornecido sem uma ficha de alimentação, que deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V |
Elétrodos de soldadura | 1,5 - 5,0 mm |
Fio de soldadura TIG soldável | 1,0 - 3,2 mm |
Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo | 20-200 A |
Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG | 5-200 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 20 % |
Peso unitário | 11 kg |
Classe de proteção IP | IP 21 |
Altura | 407 mm |
Largura | 250 mm |
Comprimento | 556 mm |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.