Inversor de soldadura TIG 210 AC/DC PULSE
Máquina de soldar TIG 210 AC/DC Pulse
WIG 210AC/DC PULSE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Soldadura em modo TIG pulsado
Aumento da qualidade da soldadura com menor indução de calor à peça, arco mais concentrado ou mais largo para maior ou menor penetração e controle da temperatura do banho.
Regulação de balanço
Permite uma melhor penetração ou decapagem.
Ignição à distância por alta frequência e contacto TIG lift
Melhor utilização e soldadura bem mais fácil e precisa.
Rampa de descida e subida
Pré e pós gás.
Proteção contra picos de corrente
Pode ser ligado a geradores.
Ajuste para uma soldadura precisa de chapa de metal fina
A função Pulse de alta frequência permite um cordão de soldadura perfeito em chapas ou tubos de metal fino.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V |
Elétrodos de soldadura | 1,5 - 4,0 mm |
Fio de soldadura TIG soldável | 1,0 - 3,2 mm |
Corrente mín./máx. de soldadura de eléctrodo | 5-200 A |
Mín./Máx. Corrente de soldadura TIG | 5-200 A |
LIGADO à corrente máx. (40 °C) | 60 % |
Fator de marcha a 100% | 120 A |
Fator de marcha a 60% | 155 A |
Peso unitário | 10 kg |
Classe de proteção IP | IP 21 |
Altura | 14,6 cm |
Largura | 27,8 cm |
Comprimento | 46,5 cm |
Espessura do material soldável | Alumínio, 2 - 6 mm |