Conjunto de parafusos rosca de chapa com cabeça de embeber DIN 7982 galvanizados
DIN 7982, aço galv., cabeça embeber PH, 1400 un., mala sist.
CONJ.PF.CAB/EMB.F/PH.R/CH ZN DIN7982
Art. 5964011600
EAN 4046777886108
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conteúdo: 1400 peças
- 100 parafusos rosca de chapa 3,5 x 13/3,5 x 16/3,5 x 19/3,5 x 25 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 3,9 x 19/3,9 x 22/3,9 x 25/3,9 x 32 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 3,9 x 38 mm
- 100 parafusos rosca de chapa 4,2 x 16/4,2 x 19/4,2 x 25/4,2 x 32 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 4,2 x 38 mm
- 50 parafusos rosca de chapa 4,8 x 32 / 4,8 x 50 mm
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 1400 UNID |
Normas | DIN 7982 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,5.13
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,5.16
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,5.19
PF.CAB/EMB.F/PH.R/CH ZN DIN7982 3.5X25
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,9.19
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,9.22
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,9.25
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,9.32
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 3,9.38
PF.CAB/EMB.F/PH.R/CH ZN DIN7982 4.2X16
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 4,2.19
PF.CAB/EMB.F/PH.R/CH ZN DIN7982 4.2X25
PF.CAB/EMB.F/PH.R/CH ZN DIN7982 4.2X32
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 4,2.38
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 4,8.32
PF.R/CH C/EMB.ZN F/PH.DIN7982 4,8.50
SYSINRT-4.4.1.-16COMP
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: