Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Conjunto parafusos rosca chapa comb. 890 pçs Sysko

Conjunto parafusos rosca chapa comb. 890 pçs Sysko
CONJ.PARAF.R/CHAPA C/SEXT DIN7976
SYSTEMKOFFER

N.º de art. 5964012901

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Conjunto parafusos rosca chapa comb. 890 pçs Sysko

N.º de art. 5964012901

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

890 pieces in system case 4.4.1. Hexagon head tapping screw DIN 7976-C / combi tapping screw hexagon head with captive washer, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)

Conteúdo: 890 unidades


  • 100 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada de 4,8 x 13/4,8 x 19/4,8 x 25 mm (cada)

  • 100 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada de 6,3 x 16 mm

  • 50 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada de 6,3 x 19/6,3 x 22/6,3 x 25/6,3 x 32 mm (cada)

  • 40 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada de 8,0 x 19 mm

  • 25 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada de 8,0 x 25 mm

  • 50 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada com anilha (15 mm) de 5,5 x 13/5,5 x 16 mm (cada)

  • 50 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada com anilha (18 mm) de 6,3 x 16 mm

  • 25 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada com anilha (18 mm) de 6,3 x 20 mm

  • 25 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada com anilha (22 mm) de 6,3 x 16 mm

  • 25 parafusos rosca de chapa com cabeça sextavada com anilha (21 mm) de 8,0 x 19 mm

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Número de peças no sortido/conjunto

600 UNID

Material

ST

Superfície

Galvanizado

Conformidade ROHS

Sim

Incluído na encomenda:

100 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.CAB/SEXT.R/CH ZN DIN7976 4.8X13

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 100 x
100 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.R/CH ZN C/SEXT DIN7976 4,8.19

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 100 x
100 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.R/CH ZN C/SEXT DIN7976 4,8.25

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 100 x
100 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

SCR-HEX-DIN7976-C-WS10-(A2K)-6,3X16

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 100 x
50 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.R/CH ZN C/SEXT DIN7976 6,3.19

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 50 x
50 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.R/CH ZN C/SEXT DIN7976 6,3.22

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 50 x
50 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.R/CH ZN C/SEXT DIN7976 6,3.25

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 50 x
50 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.CAB/SEXT.R/CH ZN DIN7976 6.3X32

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 50 x
40 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

SCR-HEX-DIN7976-C-WS13-(A2K)-8,0X19

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 40 x
25 x
Parafuso rosca de chapa c/ cabeça sextavada

PF.R/CH ZN C/SEXT DIN 7976 8.25

Descrição: Aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, com ponta
Quantidade: 25 x
50 x
Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada

PF.CB/SXT.R/CH C/A15 ZN DIN7976 5.5X13

Descrição: Parafuso, em conformidade com a norma DIN 7976 com anilha incorporada, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Quantidade: 50 x
50 x
Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada

PF.CB/SXT.R/CH C/A15 ZN DIN7976 5.5X16

Descrição: Parafuso, em conformidade com a norma DIN 7976 com anilha incorporada, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Quantidade: 50 x
50 x
Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada

PF.CB/SXT.R/CH C/A18 ZN DIN7976 6.3X16

Descrição: Parafuso, em conformidade com a norma DIN 7976 com anilha incorporada, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Quantidade: 50 x
25 x
Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada

PF.CB/SXT.R/CH C/A18 ZN DIN7976 6.3X20

Descrição: Parafuso, em conformidade com a norma DIN 7976 com anilha incorporada, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Quantidade: 25 x
25 x
Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada

PF.CB/SXT.R/CH C/A22 ZN DIN7976 6.5X16

Descrição: Parafuso, em conformidade com a norma DIN 7976 com anilha incorporada, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Quantidade: 25 x
25 x
Parafuso de rosca sextavado combi com anilha incorporada

PF.CB/SXT.R/CH C/A21 ZN DIN7976 8X19

Descrição: Parafuso, em conformidade com a norma DIN 7976 com anilha incorporada, aço galvanizado, passivado a azul (A2K), forma C, ponta pontiaguda
Quantidade: 25 x
1 x
Inserção, plástico, 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Descrição: Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade: 1 x
1 x
Sistema de malas 4.4.1

MALA SISTEMA ORSY 4.4.1

Descrição: Ideal para o armazenamento variável de pequenas máquinas e ferramentas utilizados com consumíveis
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica