Conjunto de ferramentas de corte de roscas HSS M3-M12 44 peças em mala de sistema 8.4.1
Conjunto de machos e caçonetes HSS 44 unid. Sysko
CONJ ROSCAGEM HHS M3-M12
Art. 5964065244
EAN 4062856446827
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
Conjunto completo para corte de roscas métricas ISO M3-M12 em aço com resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
- Ferramentas dispostas com base na aplicação e de acordo com o diâmetro
- Base de espuma de alta qualidade cortada a laser
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 44 UNID |
Material | HSS |
Incluído na encomenda:
1
x
Chave de fenda normal versão curta com corpo redondo
CHAVE DE FENDA CURTA PUNHO 2C 1,0X5,5MM
Descrição:
1 x 5,5 mm; Comprimento da lâmina: 25 mm
Short, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
2.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
3.3 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
4.2 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
5.0 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
6.8 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
8.5 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
10.2 mm
Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10
Descrição:
M10 x 1,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12
Descrição:
M12 x 1,75
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3
Descrição:
M3 x 0,5
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4
Descrição:
M4 x 0,7
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5
Descrição:
M5 x 0,8
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M6 x 1,0
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte primário HSS DIN 352
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8
Descrição:
M8 x 1,25
Inclui um macho de corte (forma A) para a produção manual de roscas métricas standard ISO em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10
Descrição:
M10 x 1,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12
Descrição:
M12 x 1,75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3
Descrição:
M3 x 0,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4
Descrição:
M4 x 0,7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5
Descrição:
M5 x 0,8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6
Descrição:
M6 x 1,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho p/ corte manual de rosca HSS DIN 352 interm.
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8
Descrição:
M8 x 1,25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M10 x 1,5
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12
Descrição:
M12 x 1,75
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
Descrição:
M3 x 0,5
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
Descrição:
M4 x 0,7
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5
Descrição:
M5 x 0,8
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M6 x 1
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Macho para corte manual, corte acabamento HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8
Descrição:
M8 x 1,25
Inclui um macho de corte (forma C) para a produção manual de roscas métricas ISO standard em conformidade com a norma DIN13 em furos passantes e furos cegos em aço, metais não ferrosos e grupos de materiais de ferro fundido até uma força de 800 N/mm²
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M10 x 1,5; M10
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M12 x 1,75; M12
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard
THRDIE-HSS-DIN223-M3
Descrição:
M3 x 0,5; M3
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M4 x 0,7; M4
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M5 x 0,8; M5
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M6 x 1,0; M6
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
M8 x 1,25; M8
Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Adequado para tamanho mín./máx. de tomada quadrada: 2-6,3 mm; Área mín./máx. de rosca/corte, métrico: 1-10 mm
Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Adequado para tamanho mín./máx. de tomada quadrada: 3-9 mm; Área mín./máx. de rosca/corte, métrico: 4-12 mm
Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.
Quantidade:
1
x
1
x
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5
Descrição:
20 x 5 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
20 x 7 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
25 x 9 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
30 x 11 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
38 x 14 mm
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Adequado para: Macho para corte de rosca M3 - M8, ponta quadrada 2,4 -5,5 mm
Quantidade:
1
x
1
x
Base de sistema, espuma 8.4.1
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
Descrição:
For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
500 x 380 x 85 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: