Mala de ferramenta 16 peças no módulo 8.4.1.
Mala de ferramenta, veículos elétricos e híbridos, 16 peças
CONJUNTO DE FERRAMENTA 16 PCS
Art. 5964502001
EAN 4058794349917
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grande variedade
Mala de ferramenta equipada com ferramentas VDE essenciais e acessórios
As ferramentas VDE são adequadas para trabalhar em peças sob tensão até 1000 V (CA) e 1500 V (CC), respeitando todas as precauções de segurança em vigor.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Comprimento x largura x altura | 500 x 380 x 87 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 16 UNID |
CHAVE DE FENDA PUNHO VDE 2C PH2
ALICATE PONTAS ZEBRA VDE 200MM
EXT-VDE-3/8IN-167MM
RTCH-VDE-3/8IN-200MM
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-8MM
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-10MM
SKTWRNCH-VDE-3/8IN-LONG-12MM
ELMO MULTI TESTER PRO LED
INSUCAP-80MM-3,5KV
LUVAS P/ ELECTRICISTA 1000V TAM. 10
INSUTPE-EL-RED-15MMX10M
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: