Produto de limpeza de travões, Black Edition
Produto de limpeza de travões Black Edition
LIMPEZA TRAVOES BLACK EDITION 30L
Art. 5988108800
EAN 4068362138447
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente desempenho de limpeza
Evaporação rápida
Sem acetona
- Adequado para utilização em tinta, plástico, vedantes e borracha
Sem AOX e silicone
As instruções de utilização são recomendações com base na nossa própria experiência. Efetue um teste preliminar. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informações técnicas fornecidos pelo nosso serviço ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual ou que o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade contínua dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações e outros desenvolvimentos técnicos.
Perigoso. Siga as instruções de segurança.
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 30 l |
Recipiente | Bidão de plástico |
Cor | Incolor |
Base química | Nafta |
Densidade/condições | 0,714 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |