Dispensador para sabonete líquido
DISPENSADOR SABONETE LIQUIDO
Art. 6120900030
EAN 4045989469178
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Design moderno e diferenciado
Imagem apelativa aliando o desempenho à resistência.
Design compacto.
Durável
Em plástico ABS resistente ao uso diário.
Visor fumado permite verificar o nível de sabonete.
Com chave de segurança para restringir o acesso às embalagens.
Fácil reposição do sabonete.
Depósito facilmente extraível para limpeza sem necessidade de remoção do dispensador.
Inclui buchas e parafusos para fixação.
Sistema doseador manual
Doseador por sistema de pressão de elevada durabilidade e resistência ao uso diário.
Com sistema anti gota para maior economia de sabonete e maior higiene.
Botão de pressão ergonómico de grandes dimensões para maior facilidade de utilização.
Fichas Técnicas(X)
Profundidade | 110 mm |
Largura | 150 mm |
Altura | 200 mm |
Cor | Branco |
Material | ABS |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!