Escadote MASTER STEP LEVEL
Escadote regulável de plataforma com guarda-corpos
ESCAD. PLAT. GUARDA-CORPOS-5
Art. 9501007995
EAN 4062856834877
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escadote regulável em alumínio com plataforma de trabalho e guarda-corpos.
Permite ajustar a altura
Indicado para utilizar em superfícies desniveladas.
Fácil de fechar e transportar.
Carga máxima de 150 kg
Certificado pela norma EN 131-7 e norma NF E93-352/3
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Altura de trabalho | 3,89 m |
Largura | 0,67 m |
Comprimento | 2,74 m |
Altura | 2,97 m |
Número de passos | 8 |
Capacidade de carga | 150 kg |
Material | Aço inox A2, 1.4301 / Alumínio |
Superfície | Acabamento de alumínio |
Peso unitário | 30,13 kg |
Descrição do modelo | Degraus 5 + 8 |
Profundidade (fechado) | 0,48 m |