Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Vibrador de azulejos a bateria

Vibrador de azulejos a bateria V-01
VIBRADORA DE CERAMICA

Art. 9501016792

EAN 8436592871636

Entre na sua conta para ver preços
Vibrador de azulejos a bateria

Art. 9501016792

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Vibrador para segurar, colocar e nivelar azulejos, com placa ventosa de 180 mm de diâmetro. Fornecido numa mala de plástico resistente com um carregador e uma bateria.

Caraterísticas


  • Bateria recarregável de 21 V.

  • Placa ventosa do vibrador com 180 mm de diâmetro.

  • Regulação de seis velocidades.


Vantagens


  • Motor com maior potência.

  • Facilita a colocação das peças consoante o tamanho e a forma.

  • Placa ventosa com diâmetro aumentado para peças grandes.

  • Melhor manobrabilidade.


Vantagens


  • Risco reduzido de danificar azulejos.

  • Ventosa e função de vibração.

  • Substitui o processo de martelar manual, aumentando assim a eficiência.


Garantia


  • Garantia de um ano que cobre as falhas de fabrico, peças defeituosas, mão de obra e custos de envio.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dados técnicos

Potência 21 V
Capacidade da ventosa Até 320 kg
Diâmetro da placa ventosa 180 mm
Ajuste da velocidade Seis velocidades
Peso com bateria 3,6 kg

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica