Escadote Light Step
Escadote rebitado com plataforma e compartimento
ESCADOTE-PLATAFORMA 5 DEGRAUS
Art.
9501017068
EAN 4099618388644
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Escadote em alumínio, leve e compacto, seguindo todas as normas para garantir a segurança do utilizador.
Pés antiderrapantes
Garantem estabilidade.
Plataforma ampla
Com mecanismo de abertura de segurança.
Degraus de 120 mm
Carga máxima de 150 kg
Certificado pela norma EN 131
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Superfície | Acabamento de alumínio |
Número de passos (incluindo plataforma) | 1 x 5 |
Comprimento | 0.14 m |
Dimensões da calha | 1,74 m x 0,48 m |
Distância de passo | 0.48 m |
Profundidade do degrau | 120 mm |
Altura da plataforma | 1.02 m |
Dimensão da plataforma | 255 x 275 mm |
Comprimento do passo | 120 mm |
Altura, vertical | 1.67 m |
Capacidade de carga | 150 kg |
Altura da base | 1.78 m |
Altura de trabalho | 3.02 m |
Altura de alcance | 3.02 m |
Peso | 5.42 kg |