Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E - DOB TIOMOS 110 C/AMORT 90/E Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E - DOB TIOMOS 110 C/AMORT 90/E Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E - DOB TIOMOS 110 C/AMORT 90/E
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/-M5JzJO-YEM

Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E - DOB TIOMOS 110 C/AMORT 90/E - 1
Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E - DOB TIOMOS 110 C/AMORT 90/E - 2
Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E - DOB TIOMOS 110 C/AMORT 90/E - 3

Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E

DOB TIOMOS 110 C/AMORT 90/E

Art. F028138110

EAN 4058794042719

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça oculta de armário, TIOMOS click-on 110/90 E

Art. F028138110

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Dobradiça para estruturas de pernos, embutida
  • Profundidade fácil de ajustar através de um parafuso cabeça de lentilha

  • Ajuste 3D com calço compatível

  • Folgas virtualmente ideais


Disponível em três modelos:


  • Com amortecimento integrado (três níveis de amortecimento disponíveis)

  • Sem amortecedor integrado

  • Sem função de fecho automático (sem mola)

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Placa de montagem transversal TIOMOS 1D com fixação de quatro pontos para uma ligação segura à lateral do móvel

CALCO TIOMOS H3 1D

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Tampa para braço de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/DOBRADICA RETA

Adapta-se a inclinações de 0, 3, 9,5, 19 mm
Tampa para copo de dobradiça TIOMOS

TAMPA TIOMOS P/COPO DOBRADICA

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica