Dobradiça Tiomos H 105°
Dobradiça Tiomos H
TIOMOS H NIGHT - PAR
GRASS
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
Dobradiças perfeitamente ocultas, fresadas nos painéis superior/inferior, permanecendo praticamente invisíveis na porta.
- Ângulo de abertura de 105°
- Amortecimento soft-close integrado
- Regulação tridimensional
- Para espessuras de porta a partir de 18 mm
- Para peso máx. da porta de 12 kg
Medidas facultativas Sujeito a alterações técnicas. Recomendamos o ensaio dos batentes.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Área de aplicação
Pode ser utilizado em móveis e armários de cozinha, casa de banho, salas e quartos, devido ao design estreito
Posição da porta | Suportado |
Efeito almofada | Sim |
Mola | Sim |
Tipo de conjunto | Para embutir |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 18-32 mm |
Superfície | Preto niquelado |
Material | Zinco fundido |
Ângulo de abertura | 105 Grau |