Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ligador SV 20

Ligador, adaptador SV 20 simples sem base
LIGACAO SV20 SIMPLE AW19MM
SV20

Art. F069073441

EAN 9003012406113

Entre na sua conta para ver preços
Ligador SV 20

Art. F069073441

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 200 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Com encaixe simples sem barra

Material: Zinco fundido, niquelado


  • Elevado nível de estabilidade

  • Aspeto de alta qualidade


Maior cobertura do furo


Os possíveis danos na superfície do furo ficam escondidos



Grande espaço de encaixe para a cavilha


Absorve as tolerâncias de produção



Flancos excêntricos perfilados


  • Os ligadores são fixos sob pressão

  • Não se soltam sozinhos


Modelo com encaixe AW 20


Excelente transferência de potência com posição inclinada para chave de fendas



Modelo com encaixe PZ 2


Ideal para a montagem/desmontagem automática pelo utilizador final



Pode ser utilizado no lado oposto ao da instalação com furo passante (com encaixe PZ2)


Montagem oculta possível



Modelo sem barra


  • A prateleira pode ser colocada por cima ou pela frente

  • Também é possível utilizar cavilhas ou ligadores para placas de madeira

Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Para espessura do material

19 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cavilha para ligador

PARAFUSO EURO SV20 AW 20

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha com bucha de expansão

PARAFUSO C/BUCHA M4 SV20 AW20

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha para ligador

CAVILHA DE LIGACAO SV20 /PZ2 P/FURO 5MM

Para ligador SV 20
x 200 Un.
Cavilha com bucha de expansão

PARAFUSO C/BUCHA M4 SV20 PZ2

Para ligador SV 20
x 200 Un.
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Matriz de perfuração para conetor VBL-2

MATRIZ PARA LIGADOR SV20

Matriz de perfuração para ligadores de móveis