Amortecedor Soft-close
Amortecedor Soft-close para corrediças de rodízios
SOFTCLOSE P/CORREDICA
GRASS
Art.
F084101803
EAN 9003012513200
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
Para corrediças de rodízios
Fácil de instalar e pode ser adaptada
Incluído na encomenda:
- 1 amortecedor
- 2 ativadores (1 para Integra/1 para gaveta de madeira)
- 2 parafusos de cabeça de embeber 3 x 12 mm
- 2 parafusos de cabeça de queijo 3 x 20 mm
Aviso
A necessidade de aplicar um ou dois conjuntos Soft-close depende da situação em que o produto será montado e da capacidade de carga das corrediças. Recomendamos a realização de testes prévios
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Pode ser aplicado em corrediças de rodízios de extração parcial ou sistemas de ilhargas Integra de extração parcial
Para ilhargas simples e gavetas de madeira
Material | Plástico/metal |