Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Jardineiras resistentes aos cortes/às motosserras

CALCA-JARDINEIRA ANTICORT CL2 VERM/PRE S

Art. M403551000

EAN 4065746025102

Entre na sua conta para ver preços
Jardineiras resistentes aos cortes/às motosserras

Art. M403551000

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Peça de vestuário destinada a trabalhadores florestais, organismos públicos, particulares, etc. O seu design e caraterísticas garantem uma excelente ventilação para assegurar o conforto do utilizador.

Tecido exterior:


100% OLEFIN – 190 g/m2. Material resistente aos cortes: 55% polipropileno – 45% poliamida HT – 675 g/m2. Tecido do forro: 65% poliéster – 35% algodão – 140 g/m2



  • Classe 2: Proteção de 24 m/s – Proteção na parte inferior dianteira e na parte de trás da barriga da perna.

  • Fabricado em tecido de alta qualidade, de elevada resistência e impermeável, com materiais ultraleves.

  • Bolsos na cintura, 1 bolso no peito e 1 bolso traseiro.

  • Tecido respirável na parte de trás da perna.

  • Fabricado na UE.

  • UNE-EN ISO 11393-2:2019.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Vermelho, Preto

Tamanho

S

Material

Poliolefina

Normas

EN 381-5

Norma EN

381-5

Lavável a

60°C

Tamanho FR/ES/PT/BE

S

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica