Sapato de segurança CETUS S3L
SAPATO DE SEGURANCA CETUS S3L 44
Art.
M418199044
EAN 4255663203886
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
PPE CAT. II/S3L A FO SR/DGUV 112-191/EN ISO 20345
- Design desportivo e inovador com excelente flexibilidade
- Muito confortável, leve e respirável
- Forro respirável fabricado em microfibra de alta qualidade
- Sola exterior de PU antiderrapante (SRC), resistente aos hidrocarbonetos e com absorção de energia no calcanhar
- Biqueira de proteção não metálica COMPOSITE
- Meia de forro não metálica em tecido têxtil com entressola resistente à perfuração
- Mondopoint com forma larga, tamanho 11
- Peso aprox. (tamanho 42): 1160 g/par
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para uma utilização confortável e para proteger o utilizador em tarefas e ambientes que envolvem riscos que requerem o uso de calçado de segurança. Adequado para ambientes secos onde o pé corre o risco de ser perfurado ou esmagado.
Cor | Preto |
Tamanho | 44 |
Material da parte superior do calçado | Water repellent textile |
Categoria de segurança | S3L |
Normas | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Outro padrão | SR, FO, DGUV 112-191 |
Largura do pé | 11 (sapatos de segurança de largura padrão) |
Material da biqueira protetora | Plástico |