Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Botas de segurança Nature S3 ESD

BOTA NATURE S3 CASTANHA T.40

Art. M422143040

EAN 4061975781697

Entre na sua conta para ver preços
Botas de segurança Nature S3 ESD

Art. M422143040

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Estas botas de segurança modernas e confortáveis possuem uma sola exterior de borracha de dupla camada. A sola Air-Finity garante um conforto de primeira classe.
  • Microfibra respirável e ultraleve

  • Forro interior em malha, tira sem atacadores em microfibra de alta qualidade

  • Biqueiras protetoras em alumínio, tecido com proteção antiperfuração

  • Sola exterior antiderrapante de SRC, largura de conforto 11 (formato largo)

  • ESD, sola Air-Finity

  • Aprox. 660 g/bota no tamanho 42
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor

Castanho

Tamanho

40

Tamanho do calçado, Europa

40

Material da parte superior do calçado

Microfibra

Categoria de segurança

S3

Normas

ISO 20345, SRC

Largura do pé

11 (sapatos de segurança de largura padrão)

Tamanho do calçado, Reino Unido

6,5

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica