Arnês de compensação
Arnês, para desobstruções
ARNES DESBASTE LARANJA T. UNICA
Art. M437527999
EAN 4065746031059
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
Arnês com uma ótima relação qualidade/preço e confortável de utilizar. Adequado tanto para profissionais como para particulares.
Tecido exterior:
50% poliéster – 50% algodão – 620 g/m2
Tecido em malha:
100% poliéster
Material do acolchoamento:
polipropileno, 150 g/m2
- Inclui um engate de alto desempenho e uma almofada concebida para absorver as vibrações.
- Alças de ombro confortáveis e respiráveis.
- A firmeza do arnês é ideal para equilibrar a distribuição de peso entre os ombros.
- Fácil de fixar em aparadores, roçadoras, motosserras ou corta-relvas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Laranja, Preto |
Tamanho | Universal |
Material | 100% poliéster Oxford |