Casaco de proteção contra cortes, classe 2
Casaco de proteção contra cortes, classe 2
JAQUETA ANTICORTE CLASSE 2 ROJA/PRETO S
Art.
M441454000
EAN 4065746025225
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
This garment is intended for professionals in the forestry sector, public bodies, firefighters, private individuals etc. Its design and features ensure excellent ventilation and therefore make it comfortable to wear.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Vermelho |
Tamanho | S |
Material | Poliolefina |
Peso do tecido por m2 | 190 g |
Norma EN | 381 |
Peso do revestimento da inserção por m² | 140 g |
Material do revestimento | 65% poliéster, 35% algodão |
Forro | 55% polipropileno, 45% poliamida |
Peso do revestimento almofadado por m² | 675 g |
Lavável a | 60°C |