Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Ferramenta auxiliar de montagem e desmontagem de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU Ferramenta auxiliar de montagem e desmontagem de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/Bd72zgd7EQQ

Ferramenta auxiliar de montagem e desmontagem de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU - 1
Ferramenta auxiliar de montagem e desmontagem de pneus - FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU - 2

Ferramenta auxiliar de montagem e desmontagem de pneus

Ferramenta auxiliar montagem/desmontagem de pneus
FERRAMENTA MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU

Art. W341000001
EAN 4056807632087
Entre na sua conta para ver preços
Ferramenta auxiliar de montagem e desmontagem de pneus

Art. W341000001

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Preparada para qualquer pneu do mercado, inclusive aqueles que apresentam maior dificuldade como Run Flat ou SSR e pneu de baixo perfil.

Serviço mais rápido


Só requere uma pessoa nas operações, poupando assim tempo e esforço na montagem e desmontagem de pneus.



Fácil utilização


Simples de aplicar sem dificuldades.



Reforçada sem manutenção


Garras de aço recobertas por borracha vulcanizada para proteger e não danificar as jantes de alumínio.



Jantes com válvulas TPMS


Adequada para pneus em jantes com este tipo de válvulas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Processo de desmontagem


Posicione a ferramenta auxiliar na frente do braço da máquina de desmontagem com a válvula do pneu na posição horária (-5, -10). Continue e introduza a alavanca desmontável na ferramenta auxiliar com a ponta voltada para cima. De seguida, faça força com a alavanca para baixar e fixar o bloco articulado da ferramenta entre a jante e o pneu. Finalmente faça girar o pneu e uma vez desmontado, desapertar a ferramenta auxiliar e retirá-la.



Processo de montagem


Inicialmente, colocar a ferramenta auxiliar entre a válvula de ar e o braço do desmontador de pneus. Depois, introduza a alavanca desmontável na ferramenta auxiliar e exerça uma ligeira pressão no pneu com o bloco. Durante o processo, use uma segunda alavanca para montar o pneu. Por fim, e uma vez montado, pode libertar e desmontar a ferramenta auxiliar.

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Desmonta pneus

DESMONTA PNEUS CROMADO 600MM-24POLEG

Desmonta pneus prático, robusto e leve, fabricado em cromo-vanádio
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica