1/2 inch socket external TX
1/2 CHAVE TX EXTERIOR E22 38MM COMPRIMEN
Art. 0715132322
EAN 4056807673578
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Accionador | 1/2" |
Tamanho da ponta | E22 |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | Para TX exterior |
Comprimento (L1) | 38 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 25,8 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2) | 23,0 mm |
Profundidade da chave de caixa (t) | 9,52 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Fosfato de zinco |