1/4 inch socket TX short
SOQUETE/CHAVE DE CAIXA 1/4" TX15 C32MM
Art. 071511315
EAN 4011231726474
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
![]() | |
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Tipo de ponta | TX |
Tamanho da ponta | TX15 |
Comprimento (L1) | 32 mm |
Comprimento da lâmina (L2) | 12 mm |
Diâmetro externo da chave de caixa (D1) | 12 mm |
Material | A-CR-V |
Superfície | Cromado |