Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

1/4 inch socket external TX

1/4 CHAVE TX EXTERIOR E6 25MM COMPRIMENT

Art. 0715112106

EAN 4056807673646

Entre na sua conta para ver preços
1/4 inch socket external TX

Art. 0715112106

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.
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
Accionador

1/4"

Tipo de fenda

Quadra interior

Tipo de ponta

Para TX exterior

Tamanho da ponta

E6

Comprimento (L1)

25 mm

Diâmetro externo da chave de caixa (D1)

7,9 mm

Diâmetro externo da chave de caixa 2 (D2)

11,9 mm

Material

A-CR-V

Superfície

Fosfato de zinco