Silicone neutral TOP
Silicone neutral TOP A7
SILICON NEUTRAL TOP CINZA E R7016 310ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Muito boa aderência às velaturas e tintas mais comuns, bem como vidro, azulejos, cerâmica, alumínio, aço, zinco, cobre e vários plásticos
- Elasticidade permanente
- Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV
- Compatível com tinta
- Produz baixa quantidade de fios
- Não cola em superfícies
- Não corrói metais
- Pode ser utilizado em substratos alcalinos, tais como betão, argamassa e fibra de cimento
- Praticamente inodoro, sem plastificantes orgânicos, o que significa que não há perda de volume e que é estável
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.
Em conformidade com as normas DIN 18545-E e ISO 11600 F+G, classe 25 LM, e envidraçamento e fachadas SNJF, classe 25E.
Fichas Técnicas(X)
Para vedação de vidros e juntas de expansão em janelas de madeira, PVC e alumínio. Vedação de juntas entre unidades envidraçadas e componentes de carga (caixilhos, vigas, postes). Também é adequado para juntas de ligação, expansão e vedação em interiores e exteriores. Adequado para climas frios.
A superfície deve estar limpa, seca e sem gordura. Tenha em atenção o tamanho da junta. Aplique primário nas juntas com material de enchimento, art. n.º 0875... Trate substratos porosos com um primário de silicone, art. n.º 0892 170. Antes que a película se forme, alise com o agente de alisamento vedante, art. n.º 0893 3/0893 003.
Recipiente | Cartucho |
Conteúdo | 310 ml |
Base química | Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) |
Cor | Antracite |
Densidade | 1,02 g/cm³ |
Absorção de movimento contínua | 25 % |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 180 °C |
Velocidade de cura total/condições | 2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Alongamento mín. de rutura | 300 % |
Classe de material de construção/condições | B2 / em conformidade com a DIN 4102-4 |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |