A9 BAS – Silicone neutro
Silicone neutro A9 BAS
SILICONE NEUTRAL CINZA ESCURO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV
- Compatível com tinta; teste antes da utilização
Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.
Fichas Técnicas(X)
Para juntas de ligação, expansão e vedação em interiores e exteriores, como ligações de parede ou à terra. Bons resultados de aderência sem primário, por exemplo, vidro, azulejos, cerâmica, azulejos
com cobertura em vidro, esmalte e clínquer, em metais como alumínio, aço, zinco e cobre, em madeira pintada, com velatura ou impregnada; e vários plásticos.
A superfície deve estar limpa, seca e com sustentação de carga. Tenha em atenção as dimensões das juntas, consulte a ficha técnica. Aplique primário nas juntas com material de enchimento em PE, art. n.º 0875...
Trate substratos porosos (como betão) com primário, art. n.º 0892 170. Antes que a película se forme, alise com o agente de alisamento vedante, art. n.º 0893 3.
Conteúdo | 310 ml |
Base química | Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) |
Propriedades fungicidas | Não |
Cor | Cinzento |
Tempo mín. de formação de película | 15 min |
Absorção de movimento contínua | 20 % |
Densidade | 0,99 g/cm³ |
Cheiro/fragrância | Característico |
Tempo mín./máx. de formação de película/condições | 15-40 min min / a 23°C e 50% de humidade relativa |
Velocidade de cura total/condições | 2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 120 °C |
Dureza Shore A | 24 |
Alongamento mín. de rutura | 250 % |
Classe do material de construção | B2 |