Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

A9 BAS – Silicone neutro

Silicone neutro A9 BAS
SILICONE NEUTRAL PRETO

Art. 0892859351
EAN 4053479291390

Entre na sua conta para ver preços
A9 BAS – Silicone neutro

Art. 0892859351
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
  • Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV

  • Compatível com tinta; teste antes da utilização
Aviso

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para juntas de ligação, expansão e vedação em interiores e exteriores, como ligações de parede ou à terra. Bons resultados de aderência sem primário, por exemplo, vidro, azulejos, cerâmica, azulejos


com cobertura em vidro, esmalte e clínquer, em metais como alumínio, aço, zinco e cobre, em madeira pintada, com velatura ou impregnada; e vários plásticos.

Instruções

A superfície deve estar limpa, seca e com sustentação de carga. Tenha em atenção as dimensões das juntas, consulte a ficha técnica. Aplique primário nas juntas com material de enchimento em PE, art. n.º 0875...


Trate substratos porosos (como betão) com primário, art. n.º 0892 170. Antes que a película se forme, alise com o agente de alisamento vedante, art. n.º 0893 3.

Conteúdo

310 ml

Base química

Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)

Propriedades fungicidas

Não

Cor

Preto intenso, semelhante a RAL 9005

Tempo mín. de formação de película

15 min

Absorção de movimento contínua

20 %

Densidade

0,99 g/cm³

Cheiro/fragrância

Característico

Tempo mín./máx. de formação de película/condições

15-40 min min / a 23°C e 50% de humidade relativa

Velocidade de cura total/condições

2 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Validade a partir da data de produção

12 meses

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 120 °C

Dureza Shore A

24

Alongamento mín. de rutura

250 %

Classe do material de construção

B2