ASSY® 3.0 A2 Parafuso para aglomerado
ASSY 3.0 aço inox A2 cabeça de embeber, rosca completa, AW
PF.ASSY 3 CAB/EMB.F/AW A2 4X20
ASSY 3.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço inox A2, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW
Liga a madeira em vez de a quebrar
Rosca assimétrica – maior velocidade
- Binário de aperto reduzido
- Grande força de aperto
- Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado
- Rosca dupla: 3,0-4,5 mm
- Rosca grossa: 5,0-12,0 mm
Fenda AW - mais potência
- Ótima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Encaixe rápido
- Fixação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto do bit
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento de superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits para diâmetros de 3,0 a 12,0 mm
Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras
- Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
- Rosca helicoidal: 3,0-4,5 mm
- Rosca de acoplamento: 5,0-12,0 mm
Material:
Resistente a corrosão, aço inox austenítico (1.4301; 1.4567)
Pré-perfuração ao diâmetro do núcleo em madeiras duras maciças
ASSY 3.0 A2 tem uma resistência limitada ao ácido e não é adequado para utilização em atmosferas com cloro gasoso
Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. A utilização em buchas plásticas pode provocar uma redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização de parafusos apenas sem pontas com rosca otimizada (pontas de brocas, rosca de acoplamento, rosca de anel, extremidades serrilhadas, ranhuras com autolimpeza, etc.) em buchas plásticas, como parafusos para bucha DIN 571, parafusos para madeira sextavados ou parafusos Wüpofast.
Os campos de aplicação dos vários tipos de aço inoxidável estão detalhados na seguinte tabela publicada pelo ISER (Gabinete de informação para aços inox, aços anticorrosivos para várias condições ambientais, www.edelstahl-rostfrei.de, Ficha de informações 828). Recomenda-se a utilização de aços inox (como o material n.º 1.4016) em termos de condições atmosféricas apenas em ambientes rurais e, mesmo nesse caso, apenas sujeitos a restrições significativas. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de aços inox austeníticos para aplicações no exterior, tendo em conta as condições ambientais. O aço inox A4 é especialmente adequado para utilização em ambientes industriais e junto ao mar.
Documentos de trabalho disponíveis:
Informações sobre material de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções detalhadas de processamento disponíveis na página de serviço www.wuerth.de/assy.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
O ASSY 3.0 A2 é fabricado em aço inox austenítico e foi especialmente concebido para aplicações no exterior, em espaços húmidos e em atmosferas salinas
Para madeira de coníferas ou produtos derivados de madeira fabricados com madeira macia, não efetue a instalação com uma sovela. Para reduzir as distâncias entre as extremidades, faça um furo previamente, de acordo com o diâmetro do núcleo. Ao aparafusar em madeira dura, perfure de acordo com a norma ETA-11/0190.
Diâmetro nominal (d) | 4 mm |
Comprimento (l) | 20 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 8 mm |
Altura da cabeça (k) | 2,5 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Comprimento da rosca (lg) | 16 mm |
Diâmetro do núcleo | 2,5 mm |
Forma da ponta | Ponta com rosca anelar |
Ângulo da ponta | 30 Grau |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 0-90 Grau |
Peso unitário | 1,190 g |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado |
Área de aplicação | Fachadas |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Conforme RoHS | Sim |