ASSY® 3.0 P Parafuso para aglomerado
ASSY 3.0 p aço galv, cab embeber AW rosca ab cab
PF. ASSY P CAB/EMB.F/AW 20 ZN 4X35/15
ASSY 3.0


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Os componentes são comprimidos em conjunto de forma ideal com a rosca abaixo da cabeça. Desta forma, evita-se a formação de uma folga entre os componentes ou que a cabeça de embeber de um parafuso de placa de aglomerado convencional fique demasiado embebido num componente.
Fenda AW
- Máxima transmissão de potência
- Sem oscilação
Cabeça de embeber e furos de fresagem
- Embutimento simples e limpo
- Sem danos em materiais de madeira revestida
Rosca abaixo da cabeça
- Componentes unidos de forma perfeita
- Maior sobrebinário
Rosca grossa assimétrica
- Aparafusamento simples
- Tempo de processamento rápido
Ponta simétrica
Posicionamento rápido e seguro
* Particularmente adequado para reforçar 2 placas de aglomerado, 16 mm de espessura
** Particularmente adequado para reforçar 2 placas de aglomerado, 19 mm de espessura
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Diâmetro nominal (d) | 4 mm |
Diâmetro nominal 2 | 4.7 mm |
Comprimento (l) | 35 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 15 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Detalhes da cabeça | Caixas de fresagem |
Diâmetro da cabeça (dh) | 7.7 mm |
Altura da cabeça (k) | 2.5 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial com rosca sob a cabeça |
Comprimento do veio | 10 mm |
Forma da rosca | Rosca de passo grosso |
Diâmetro do núcleo | 2.5 mm |
Diâmetro do núcleo da cabeça de rosca | 2.5 mm |
Forma da ponta | Ponta |
Ângulo da ponta | 20 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 45-90 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Placa de 3 camadas, Aglomerado (BSP), Bucha, Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia |
Área de aplicação | Bucha, Construção em madeira, Acessório de fixação para interior, Carroçaria, Mobiliário, Duplicação de placa, Colagem por prensa, Revestimento |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Conforme RoHS | Sim |