ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado
ASSY 3.0, aço zincado, RT, cabeça de embeber, AW
PF.ASSY 3 CAB/EMB.F/AW ZN 3.5X35
ASSY 3.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço galvanizado, revestido a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW
Liga a madeira em vez de a quebrar
Rosca assimétrica – maior velocidade
- Binário de aperto reduzido
- Grande força de aperto
- Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado
- Rosca dupla: 3,0-4,5 mm
Fenda AW - mais potência
- Ótima transmissão de força
- Excelente ajuste
- Encaixe rápido
- Fixação segura do parafuso
- Praticamente sem desaperto do bit
- Sem oscilação
- Não danifica o revestimento de superfície do parafuso
- Apenas 5 tamanhos de bits para diâmetros de 3,0 a 12,0 mm
Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras
- Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade
- Redução do binário de aperto
- As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.
Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.
Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca de anel, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).
Documentos de trabalho disponíveis:
É possível encontrar software de dimensionamento de madeira, tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página: www.wuerth.de/assy.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Ao aparafusar em madeira dura, perfure de acordo com a norma ETA-11/0190.
Diâmetro nominal (d) | 3,5 mm |
Comprimento (l) | 35 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 6,9 mm |
Altura da cabeça (k) | 3,3 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Comprimento da rosca (lg) | 30 mm |
Diâmetro do núcleo | 2,1 mm |
Forma da ponta | Ponta com rosca anelar |
Ângulo da ponta | 34 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 0-90 Grau |
Peso unitário | 1,545 g |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira |
Área de aplicação | Universal |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Conforme RoHS | Sim |